플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS 3J 커플링 슬리브 인서트, EPDM, 최대 RPM 9200, OD 1 7/8인치, 정격 토크 78lb-in | AG3ECW 32ZP54

TB WOODS 3J 커플링 슬리브 인서트, EPDM, 최대 RPM 9200, OD 1 7/8인치, 정격 토크 78lb-인치

재고 있음 있음
항목: AG3ECW 모델: 3J크로스 참조: 32ZP54

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,392 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Sure-Flex 슬리브
바디 스타일3JE
구성 요소 WR²0.0002파운드-제곱 피트
커플 링 크기3
100RPM에서 HP 등급0.12 마력
1200RPM에서 HP 등급1.49
1800RPM에서 HP 등급2.2 마력
3600RPM에서 HP 등급4.5 마력
디자인 삽입원피스 솔리드
자재EPDM
최대 각도 간격 오정렬0.035 "
맥스. 각도 오정렬1도
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.01 "
최대 RPM9200 RPM
온도 운영.-30에서 +275 Deg. 에프
외부 Dia.1 7 / 8 "
정격 토크78파운드-인치
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)229lbs.-in./rad.
무게0.06의 파운드.
1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)6.86
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델디자인 삽입커플 링 크기자재정격 토크최대 RPM외부 Dia.비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)가격
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus 커플링 슬리브 인서트, 네오프렌, 사이즈 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNS원피스 분할3네오프렌78파운드-인치9200 RPM1 7 / 8 "229lbs.-in./rad.₩ 31,150
TB WOODS 4JNS 커플링 슬리브 인서트, 네오프렌, Max. RPM 7600, OD 2-5/16인치, 크기 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNS원피스 분할4네오프렌156파운드-인치7600 RPM2 5 / 16 "458lbs.-in./rad.₩ 41,195
TB WOODS 5JNS 커플링 슬리브 인서트, 네오프렌, Max. RPM 7600, OD 2 15/16인치, 크기 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNS원피스 분할5네오프렌312파운드-인치7600 RPM2 15 / 16 "916lbs.-in./rad.₩ 66,832
TB WOODS 6JNS 커플링 슬리브 인서트, 네오프렌, Max. RPM 6000, OD 3 3/4인치, 크기 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNS원피스 분할6네오프렌585파운드-인치6000 RPM3 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.₩ 98,140
TB WOODS 4J 커플링 슬리브 인서트, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16인치, 크기 4 | AG3ECX 32ZP55 4J원피스 솔리드4EPDM156파운드-인치7600 RPM2 5 / 16 "458lbs.-in./rad.₩ 25,970
TB WOODS 5J 커플링 슬리브 인서트, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16인치, 크기 5 | AG3ECY 32ZP56 5J원피스 솔리드5EPDM312파운드-인치7600 RPM2 15 / 16 "916lbs.-in./rad.₩ 52,535
TB WOODS 6J 커플링 슬리브 인서트, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4인치, 정격 토크 585lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6J원피스 솔리드6EPDM585파운드-인치6000 RPM3 3 / 4 "1718lbs.-in./rad.₩ 84,822

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS 3J 커플링 슬리브 인서트, EPDM, 최대 RPM 9200, OD 1 7/8인치, 정격 토크 78lb-인치
₩ 18,392 /단위