OSG 11056 시리즈 스트레이트 플루트 탭
필터
마침 : TiCN , 목록 번호: 11056 , 재료: VC-10 , 플루트 수: 4 , 탭 스타일: 만나는 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105600108 | 64mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | 미터법 거친 | ₩ 59,780 | |
A | 1105600208 | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | 미터법 거친 | ₩ 77,035 | |
A | 1105600508 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 거친 | ₩ 80,167 | |
A | 1105600408 | 74mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 80,920 | |
A | 1105600308 | 74mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 32mm | 미터법 정밀 | ₩ 84,350 | |
A | 1105600708 | 86mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 120,189 | |
A | 1105600608 | 86mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 120,189 | |
A | 1105601008 | 91mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | 미터법 거친 | ₩ 181,212 | |
A | 1105600908 | 91mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | 미터법 정밀 | ₩ 181,212 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 자물쇠
- 코어 링 리그
- 수동 파이프 스레 더
- 코크스
- 조직학
- 신발 및 신발 액세서리
- 파일
- 디스 펜싱 건
- 펠트
- 로터리 펌프
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 병 보관 랙 및 캐리어, 헤비 게이지 및 스냅 후크 포함
- BUSSMANN KUX 시리즈 퓨즈 블록
- DIXON 호스 니플
- VULCAN HART 버너 박스 Baffel
- PLAST-O-MATIC PS 시리즈 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-8 Un
- Cementex USA 육각 비트 소켓 세트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- SMC VALVES 흐름 제어
- SMC VALVES V4000 시리즈 솔레노이드 밸브
- BROWNING 35번 체인용 완제품 내경 단일 스프라켓