BUSSMANN KUX 시리즈 퓨즈 블록
필터
접촉 재질 : 황동 , 현재 등급: 60 , 가연성: UL94V-1 , 키: 1.25 " , 하우징 재질: 열가소성 (TP) , 제조사 시리즈: 쿡스 , 장착 각도: 직진 , 장착 스타일: 패널 , 포장: 대부분 , 정점: 0.62in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 전압: 600V , 너비: 2" , 와이어 게이지: 22AWG ~ 6AWG , 와이어 게이지 최대: 6 AWG , 와이어 게이지 최소: 22 AWG
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨 트랩 및 배수구
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 갈퀴
- 중력 배기 및 공급 환기 장치
- 유압식 유량 분배기
- 절단 도구
- 수공구 키트
- 사무용 가구
- 엿보는 도구
- 열가소성 용접
- GRACO 에어리스 스프레이 건 키트
- ABILITY ONE 고밀도 폴리에틸렌 쓰레기 봉투 및 라이너 코어리스 롤
- VULCAN HART 라이저, 각도
- BANJO FITTINGS 모터 어셈블리
- EATON X20 220 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
- TMI 커튼 월
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 80 체인
- VESTIL STRAP 시리즈 후크 및 루프 스트랩
- BROWNING 50번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷