항목 | 터미널 블록 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 60 |
가연성의 | UL94V-1 |
높이 | 1.25 " |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
길이 | 3.75 " |
맥스. 작동 온도. | 105도 씨 |
Mfr. 시리즈 | 쿡스 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 패널 |
위치 개수 | 4 위치 |
행 수 | 2 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 0.62in |
도금 | 니켈 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 나사 |
UPC | 051712280617 |
전압 | 600V |
폭 | 2" |
철사 게이지 | 22AWG ~ 6AWG |
와이어 게이지 최대 | 6 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.