항목 | 계전기 |
코일 VA 등급 | 3.5 |
코일 볼트 | 24 VDC |
접점 앰프 정격 (유도 성) | 10 |
접점 앰프 정격 (저항성) | 20 |
연락처 양식 | 3PDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
120V에서 HP | 1/2 |
240V에서 HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
설치 | 사이드 플랜지 |
핀 | 11 |
소켓 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536410050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.