EATON X20 220 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
Eaton X20 220 시리즈 피스톤 펌프는 농업, 건설 장비 및 모바일 응용 분야에서 액체 또는 압축 가스를 이동하는 데 이상적입니다. 이러한 개방형 회로 펌프는 최대 속도 52.6rpm에서 최대 3600hp의 출력을 생성할 수 있습니다. 고하중 베어링과 견고한 드라이브를 갖추고 있습니다.... 최대 5850시간의 베어링 수명을 유지하기 위한 샤프트입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 222AK00121A | ₩ 3,448,424 | RFQ
|
B | 222AK00120A | ₩ 3,448,424 | RFQ
|
C | 222AK00122A | ₩ 3,667,608 | RFQ
|
D | 222AK00026A | ₩ 3,448,424 | RFQ
|
E | 222AK00119A | ₩ 3,518,984 | RFQ
|
특징
- Eaton X20 220 시리즈 피스톤 펌프는 일체형 하우징을 특징으로 하여 누수 지점을 제거하고 복잡한 다중 하우징보다 유지보수를 더 빠르게 합니다.
- 긴 서비스 수명을 위해 고하중 베어링이 특징입니다.
- 이 개방 회로 펌프에는 청동 피스톤 슈가 있어 오염을 방지하고 시스템 성능을 향상시킵니다.
- 고강도 및 소음 감소를 위한 내부 리브가 있습니다.
표준 및 승인
- ATEX
자주 묻는 질문
이 개방 회로 피스톤 펌프에는 어떤 장착 옵션이 제공됩니까?
SAE 장착(플랜지 구성).
Eaton 620 시리즈 피스톤 펌프를 시작하는 방법은 무엇입니까?
- 유압유를 추가하기 전에 저장소와 회로에 이물질이 없고 깨끗한지 확인하십시오.
- 여과된 오일은 펌프 흡입구에 대한 흡입 연결부에서 와류를 멈출 수 있는 수준에 도달할 때까지 저장소에 부어집니다.
- 플러싱 및 청소를 통해 시스템을 청소하려면 외부 슬레이브 펌프를 권장합니다.
Eaton 620 시리즈 피스톤 펌프에 권장되는 유체 청정도 수준은 무엇입니까?
이 펌프는 유체 오염을 방지하기 위해 4406/21/18의 ISO 13 청정도 코드를 준수합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서지 보호 장치 연결
- 실험실 믹서
- 브레이크 및 클러치
- 카펫 타일
- 냉각수 탱크
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 드럼펌프/배럴펌프
- DC 모터
- 특수연마재
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- DAYTON 수동 윈치, 강철 몸체, 고무 손잡이
- ORION 암 어댑터
- STANLEY 대장장이 망치
- DIXON 돔
- VULCAN HART 모터 마운트
- COOPER B-LINE B152 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 66 리버서블 스틸 C형 빔 클램프
- WATTS 팔꿈치
- TRICO 미스트매틱 냉각수 시스템
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 컵