DAYTON 수동 윈치, 강철 본체, 고무 손잡이
스타일 | 모델 | 프레임 마감 | 기어비 | 기어 타입 | 손잡이 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36WF96 | 분말 코팅 및 아연 도금 | 24:1 | 벌레 | 9.5 " | 7.625 " | 10.375 " | 8" | ₩ 1,241,800 | |
B | 36 년 | 분말 코팅 및 아연 도금 | 5 : 1, 25 : 1 | 박차 | 12 63 / 64 " | 18.75 " | 20.375 " | 18.375 " | ₩ 4,297,877 | |
C | 36 년 | 아연 도금 | 3.83 : 1, 14.7 : 1 | 박차 | 8 47 / 64 " | 7.25 " | 10.25 " | 8" | ₩ 1,006,390 |
수동 윈치, 강철 몸체, 고무 손잡이
Dayton 수동 윈치는 산업 현장에서 무거운 물건을 들어 올리고, 당기고, 내리고, 운반하도록 설계되었습니다. 이 장치는 스퍼/웜 기어가 스퍼 기어를 통해 토크를 높이거나 낮추고 편안함을 더하기 위해 성형 그립이 있는 고무 처리된 핸들이 특징입니다. 가장 가혹한 조건과 최대 10000lb 용량의 하중을 처리할 수 있도록 아연 도금 마감 처리된 내구성 있는 강철로 만들어졌습니다. 선택한 모델에는 핸들을 놓았을 때 하중을 지탱하는 데 도움이 되는 활성화된 디스크 브레이크가 있어 우발적인 부상이나 품목 손상을 방지할 수 있습니다. 4.875인치에서 18.75인치 사이의 높이로 제공되는 다양한 래칫 수동 윈치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 이동 카트
- 배관 니들 밸브
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- 컨베이어 H- 스탠드
- 위험한 위치 인클로저
- 보관함/용기
- 배기 팬
- 청력 보호
- 수질 및 정화
- 농업 테스트
- DYNALON 지지대
- CALDWELL 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- AIR HANDLER 미니 플리츠
- KEEPER 여러 가지 빛깔의 폴리프로필렌 번지 코드
- ANVIL 측면 모루
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- ZURN 페룰
- CONDOR 염소가죽 장갑, 화이트
- VESTIL MRHR 시리즈 케이블 가드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기