그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
연결 | 1/2 "NPSM |
배수 유형 | 팝업 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 잎 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 3.75 " |
UPC | 671262007870 |
밸브 타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 8481805060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 본체 재질 | 연결 | 핸들 수 | 구멍 수 | 주둥이 길이 | 밸브 타입 | 수도꼭지 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0831 | 갑판 | 황동 | 1 / 2 " | - | 2 | 3" | 238 | 측광 | ₩ 540,120 | ||
B-0706 | 벽 | 황동 | 1 / 2 "NPT | 1 | 1 | 3 39 / 64 " | 자기 결산 | Manual | ₩ 247,905 | ||
B-2865 - 04 | 갑판 | 황동 | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | 10.75 " | 압축 | Manual | ₩ 586,512 | ||
B-2711 | 갑판 | 황동 | 1 / 2 " | 1 | 2 | 4" | 세라믹 디스크 | Manual | ₩ 361,987 | ||
B-0871 | 갑판 | 황동 | 1 / 2 " | 2 | 2 | 3.75 " | 압축 | Manual | ₩ 373,572 | ||
B-0892 | 갑판 | 황동 | 1 / 2 " | 2 | 2 | 3.75 " | 압축 | Manual | ₩ 425,127 | ||
B-2867 - 04 | 갑판 | 황동 | 1 / 2 " | 2 | 2 | 5.75 " | 압축 | Manual | ₩ 519,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.