ACME ELECTRIC 단상 건식 배전 변압기, 190/200/208/220 x 380/400/416/440V XNUMX차
필터
구성: 캡슐화 , 맥스. 임시 직원.: 115도 C , 장착 유형: 벽 , NEMA 등급: 네마 3R , XNUMX차 전압: 190/200/208/220V x 380/400/416/440V , 차폐형/비차폐형: 차폐 , 권선 재료: 구리
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF217437S | 10.5 " | 5.13 " | 120 / 240V | 5.5 " | ₩ 1,157,922 | |
A | TF279300S | 10.5 " | 5.13 " | 110 / 220V | 5.5 " | ₩ 920,266 | |
B | TF249873S | 11.5 " | 7.13 " | 120 / 240V | 10.31 " | ₩ 2,412,340 | |
B | TF279302S | 11.5 " | 7.13 " | 110 / 220V | 10.31 " | ₩ 1,740,386 | |
A | TF217439S | 13 " | 5.13 " | 120 / 240V | 5.5 " | ₩ 1,230,301 | |
A | TF279301S | 13 " | 5.13 " | 110 / 220V | 5.5 " | ₩ 1,414,877 | |
B | TF252520S | 14.38 " | 7.13 " | 120 / 240V | 10.31 " | ₩ 3,607,415 | |
B | TF279303S | 14.38 " | 7.13 " | 110 / 220V | 10.31 " | ₩ 2,161,936 | |
C | TF252794S | 15.19 " | 10.84 " | 120 / 240V | 13.5 " | ₩ 2,731,866 | |
B | TF279304S | 15.19 " | 10.84 " | 110 / 220V | 13.5 " | ₩ 3,141,656 | |
C | TF252795S | 15.19 " | 10.84 " | 120 / 240V | 13.5 " | ₩ 2,864,978 | |
C | TF252796S | 16.94 " | 11.59 " | 120 / 240V | 14.12 " | ₩ 4,080,253 | |
C | TF252797S | 18.44 " | 13.34 " | 120 / 240V | 16.13 " | ₩ 5,872,794 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷 키
- 문지르는 벽돌
- 특수 폐기물 용기
- 음식물 쓰레기 처리기
- 전기 울타리 용품
- 고정 도구 액세서리
- 유량제어밸브
- 스타터 및 접촉기
- 마킹 도구
- 구색
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "내경 압력 와셔 호스
- KLEIN TOOLS 보유자
- LABELMASTER 한정 수량 표시
- PLASTICADE 바리케이드 사인 남자 일
- APPLETON ELECTRIC 가드가있는 펜던트 고정 장치
- HOFFMAN 유형 1 각진 배선 트로프
- EATON 건식 배전 변압기 전면 또는 후면 패널
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDNS 단일 감속 감속기
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC/700VDC
- HUB CITY Hub3, SSW320 시리즈 클린라인 스테인레스 스틸 웜 기어 드라이브