ACME ELECTRIC TF217439S 배전 변압기, 저전압, 단상, 2kVA
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 13 " |
kVA 등급 | 2kVA |
길이 | 5.13 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 190/200/208/220V x 380/400/416/440V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tf217439s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 5.5 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF249873S | 11.5 " | 7.13 " | 120 / 240V | 10.31 " | ₩ 2,412,340 | ||
TF217437S | 10.5 " | 5.13 " | 120 / 240V | 5.5 " | ₩ 1,157,922 | ||
TF252520S | 14.38 " | 7.13 " | 120 / 240V | 10.31 " | ₩ 3,607,415 | ||
TF279301S | 13 " | 5.13 " | 110 / 220V | 5.5 " | ₩ 1,414,877 | ||
TF252794S | 15.19 " | 10.84 " | 120 / 240V | 13.5 " | ₩ 2,731,866 | ||
TF252796S | 16.94 " | 11.59 " | 120 / 240V | 14.12 " | ₩ 4,080,253 | ||
TF279302S | 11.5 " | 7.13 " | 110 / 220V | 10.31 " | ₩ 1,740,386 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.