T & S B-0831 수도꼭지 미터링 레버 1/2 인치 황동 데크 | AA2BEQ 10C481

T&S B-0831 수전 계량 레버 1/2인치 황동 데크

항목 : AA2BEQ모델: B-0831교차 참조 : 10C481
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 831,520
10.00% 꺼짐
₩ 748,368 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 욕실 수도꼭지
본체 재질 황동
몸 사이즈 4"
카트리지 스핀들 측광
규정 준수 CSA, AB1953
연결 1 / 2 "
수도꼭지 작동 계량
수도꼭지 주둥이 Standard
기능 4인치 센터셋 데크 마운트 믹싱 수도꼭지(광택 크롬 도금 황동 본체 및 일체형 주둥이 포함), 분당 2.2갤런(약 1.2L/min) 용량의 에어레이터, 시리즈 3(B-0199-03), 계량 카트리지, 조절 가능한 계량 주기, 10~30초, 푸시 버튼(온수 및 냉수) 캡(방수 나사 포함), 1/2인치 Npsm 수형 입구, 재질: 광택 크롬 도금 황동 본체 및 주둥이, 크롬 도금 금속 캡
마감재 크롬 도금
흐름 출구 유형 화난
유량 2.2 GPM
핸들 타입 푸시 버튼 미터링
입구 성별 남성
인 레트 크기 1 / 2 "
입구 유형 Npsm
제조업체 보증 기간 1 년
최대 설치 표면 두께 3 / 4 "
최대. 압력 125의 PSI
최대 온도 140 ° F
최소. 압력 20의 PSI
최소 온도 40 ° F
장착 구멍 중심 대 중심 4"
실장 형 갑판
대통 주둥이 캐스트 스파우트
노즐 출구 유형 통풍기
구멍 수 2
교체 용 카트리지 238
주거, 상업 상업용
주둥이 길이 3"
밸브 유형 - 수도꼭지 핫/콜드 카트리지

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.29
선박 높이 (cm)27.94
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)36.83
HS 코드8481809050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델핸들 타입마감재 자재유량주둥이 길이구멍 수실장 형주거, 상업가격
T&S B-0800 계량 수도꼭지, 단일 온도, 1/2인치 NPT 암나사 입구, 로즈스프레이 | AV3PKE B-0800푸시 버튼 미터링-황동-----₩ 277,200
T&S B-0800-F10 계량 수도꼭지, 단일 온도, 1/2인치 NPT 암나사 입구 | AV3PKF B-0800-F10푸시 버튼 미터링-황동-----₩ 388,848
T&S B-0805 계량 수도꼭지, 단일 온도, 푸시 버튼 캡, 1/2인치 NPT 수나사 | AV3PKH B-0805푸시 버튼 미터링-황동-----₩ 296,400
T&S B-0805-01 계량 수도꼭지, 단일 온도, 4인치 손목 작동 핸들 | AV3PKJ B-0805 - 01손목-황동-----₩ 563,200
T&S B-0805-VR 계량 수전, 단일 온도, 푸시 버튼 캡, VR 데크플레이트 | AV3PKR B-0805-VR푸시 버튼 미터링세련된 크롬황동-----₩ 781,008
T&S B-0805-VR-LDP 계량 수도꼭지, 단일 온도, 푸시 버튼 캡, 파손 방지 2.2 GPM 에어레이터 | AV3PKU B-0805-VR-LDP푸시 버튼 미터링-황동-----₩ 672,640
T&S B-0805-VR-VF05 계량 수도꼭지, 단일 온도, 푸시 버튼 캡, VR 데크플레이트 | AV3PKV B-0805-VR-VF05푸시 버튼 미터링세련된 크롬황동-----₩ 781,008

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

T&S B-0831 수전 계량 레버 1/2인치 황동 데크
₩ 831,520 /단위