항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 에나멜 |
계량기 | 12 |
처리 | 하나의 |
내부 서랍 깊이 | 20-1 / 8 " |
내부 서랍 높이 | 3-15 / 32 " |
내부 서랍 너비 | 29-15 / 16 " |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 8 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 1900의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
스타일 | 복합성 |
총 서랍 수 | 8 |
선박 중량 (kg) | 314.55 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 선반 수 | 총 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36-243-3DB | 3 | 3 | 3 | ₩ 6,128,045 | ||
36-244-3DB | 3 | 4 | 3 | ₩ 5,525,380 | ||
36-242-7DB | 7 | 2 | 7 | ₩ 8,056,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.