STARRETT 653G 비교기 with Granite Base 8 x 12 x 2 In | AC4GZU 2ZUL8 / 56646

STARRETT 화강암 기반 653 x 8 x 12인치가 있는 2G 비교기

재고 있음 있음
항목: AC4GZU 모델 : 653G크로스 참조: 2ZUL8 / 56646

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 2,290,452 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목화강암베이스 포함 비교기
기본 크기8W x 12D x 2H
건설화강암
마감재 우아한
전체 길이9.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 14.28
선박 높이 (cm)43.43
선박 길이 (cm)37.34
선박 폭 (cm)27.18
HS 코드9031808085
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Starrett 653G는 공정 중 및 최종 검사 작업을 위해 설계된 화강암 받침대가있는 조정 가능한 벤치 형 비교기 스탠드입니다. 최종 표시기 설정을 위해 빔에 대한 미세 조정이 포함됩니다.
  • 이 Starrett 비교기는 인디케이터를 양쪽으로 흔들고 빔이 우발적으로 떨어지는 것을 방지 할 수있는 슬라이딩 링을 갖추고 있습니다.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 화강암 기반 653 x 8 x 12인치가 있는 2G 비교기
₩ 2,290,452 /단위