POWER FIRST SPST 토글 스위치
필터
액추에이터 스타일 : 믿고 , 연락처 양식: SPST , 장착 구멍: 0.5 "Dia. , 연결 수: 2 , 줄기 길이: 0.5 "
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | HP | 작동 온도 범위 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 스위치 기능 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VLN2 | 6V에서 125A, 3V에서 250A | 0.687 " | - | 149도 F | 0.5 " | 온 / 오프 유지 | 나사 | ₩ 9,590 | |
B | 2LMZ1 | 20V에서 125A, 15V에서 277A | 0.75 " | 1.5 | 185도 F | 5/8 인치 x M12 x 1-6g | 순간 온 / 오프 | 0.25 "빠른 연결 탭 | ₩ 11,357 | |
C | 2VLN5 | 20V에서 125A, 15V에서 277A | 0.75 " | 2 | 185도 F | M12x1-6g | 온 / 오프 유지 | 나사 | ₩ 10,115 | |
D | 2VLT7 | 20V에서 125A, 15V에서 277A | 0.75 " | 2 | 185도 F | 0.5 " | 온 / 오프 유지 | 0.25 "빠른 연결 탭 | ₩ 9,590 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정사각형 베벨 및 계단 게이지
- 고정 사다리
- ESD 및 클린 룸 스툴
- 캐비닛 액세서리
- 지하 인클로저 커버
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 실험실 기기
- 갈퀴 및 재배 도구
- 작물 종묘장 및 조경
- BAND-IT 밴딩 클립
- APPROVED VENDOR 핸들이 낮은 형태의 비커
- PAWLING CORP WC-40 벽지
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-24 Unf Lh
- ANVIL 엑스트라 헤비 ERW 젖꼭지
- SIGNODE Pawls
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, H78 밀 체인
- LINN GEAR 기어 랙, 10 직경 피치
- LINN GEAR 유형 B 헬리컬 기어, 일반 기어, 10 TDP
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 3/8인치 피치