항목 | 토글 스위치 |
AC 접점 등급 | 20V에서 125A, 15V에서 277A |
액추에이터 길이 | 0.75 " |
액추에이터 스타일 | 믿고 |
연락처 양식 | SPST |
HP | 2 |
장착 구멍 | 0.5 "Dia. |
연결 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 185도 F |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 0.5 " |
줄기 길이 | 0.5 " |
스위치 기능 | 온 / 오프 유지 |
터미널 | 0.25 "빠른 연결 탭 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.