STANLEY VIDMAR BL1751 오픈 레그 3 W x 33 D x 33 인치 H 파란색
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
항목 | 열린 다리 |
조립 | 조립 된 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 33 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 33 " |
자재 | 강철 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 94.49 |
선박 폭 (cm) | 71.63 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.