STANLEY VIDMAR

Stanley Vidmar는 다양한 산업, 군사 및 농업 응용 분야에 사용되는 모듈 식 스토리지 시스템의 선도적 인 제조업체입니다. 제품 범위에는 모듈 식 서랍 캐비닛, 모듈 식 선반 캐비닛, 보관 및 디스펜스 빈, 모바일 서비스 캐비닛 및 빈 칸막이가 포함됩니다. 모듈 식 서랍 캐비닛은 파우더 코팅 마감과 단일 키 잠금 시스템으로 내구성이 뛰어나고 전체 용접 구조로되어 있습니다. Stanley 캐비닛은 400lb의 저장 용량이있는 여러 구획 및 서랍 구성으로 제공됩니다. 이동식 서비스 벤치와 캐비닛은 강철 몸체가있는 고하 중 이동식 카트이며 보관 된 자재를 쉽게 운반하는 데 사용됩니다. 모듈 식 선반 캐비닛은 대량 보관에 사용되며 문을 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있습니다. Stanley Vidmar 칸막이는 서랍을 작은 칸으로 분리하는 데 사용됩니다.

상세 보기

견적요청

STANLEY VIDMAR 모듈식 선반 캐비닛

모듈 형 선반 캐비닛오버 헤드, 엑스트라 와이드 및 더블 와이드 버전의 전면 선반 캐비닛을 너비 순서로 엽니 다. 2lb 선반 용량의 400 개의 캐비닛 자체와 파우더 코팅 마감 처리 된 강철 구조가 특징입니다. 검정, 회색 및 파랑 색상으로 제공 (9 제품)

STANLEY VIDMAR 모듈식 서랍장

모듈 형 서랍 캐비닛솔루션을 저장하고 정리하기위한 디바이더와 파티 셔 너를 갖추고 있습니다. 알루미늄 / 스틸 구조, 최대 용량 400lb 및 최대 15 개의 구획이 특징입니다. 검정색, 파란색 및 진한 파란색 색상으로 제공 (68 제품)

STANLEY VIDMAR 쓰레기통 및 상자 액세서리

빈 및 상자 액세서리내부 구성 요소를 즉시 식별 할 수 있도록 칸막이 및 빈용 라벨 홀더가 포함되어 있습니다. 사양 작성을위한 종이 라벨과 종이 보호를위한 투명 비닐 실드가 특징입니다. 칸막이에 직접 스냅하고 종이 라벨을 삽입 할 수있는 슬라이드 슬릿이 있습니다. (3 제품)

STANLEY VIDMAR 보관 및 분배 용기

보관 및 분배 통빈 칸막이 용 슬롯이있는 플라스틱 보관함. 보관 및 정리에 이상적인 3, 6.125 및 12 인치 길이의 회색 용기 (5 제품)

스탠리 비드마 빈 디바이더

빈 분할기BN2544 및 BN2548 용 플라스틱 빈 칸막이; 빈 저장 공간의 효율적인 사용에 이상적입니다. 회색 색상, 길이 2.125 인치, 너비 3 인치 (2 제품)

STANLEY VIDMAR 모듈식 서랍장 액세서리

모듈 식 서랍 캐비닛 액세서리강철 보관함 정리를위한 서랍 칸막이와 칸막이가 포함되어 있습니다. 3 ~ 12.625 인치 길이 옵션, 10 개 및 25 개 단위 팩으로 제공 (29 제품)

STANLEY VIDMAR 작업대 액세서리

작업대 액세서리선반 라이저, 캐비닛 받침대 및 열린 다리가 포함됩니다. 강철 구조의 선반 라이저는 선반 높이를 높이고 서랍 받침대는 독립형 또는 결합된 작업대로 작동하며 하나의 키 잠금 메커니즘은 동시에 모든 서랍을 잠급니다. (7 제품)

STANLEY VIDMAR 이동식 서비스 벤치 및 캐비닛

모바일 서비스 벤치 및 캐비닛휴대용 보관을 위해 설계된 강철 구조의 이동식 작업대 캐비닛. 잠금 / 잠금 래치가있는 최대 6 개의 서랍이있어 우발적 인 개폐를 방지하고 최대 400lb의 적재 용량을 제공합니다. 5 인치 경질 고무 바퀴 및 핸들 포함 (4 제품)

Stanley Vidmar 소개

Stanley Vidmar는 다양한 산업, 군사 및 농업 응용 분야에 사용되는 모듈 식 스토리지 시스템의 선도적 인 제조업체입니다. 제품 범위에는 모듈 식 서랍 캐비닛, 모듈 식 선반 캐비닛, 보관 및 디스펜스 빈, 모바일 서비스 캐비닛 및 빈 칸막이가 포함됩니다. 모듈 식 서랍 캐비닛은 파우더 코팅 마감과 단일 키 잠금 시스템으로 내구성이 뛰어나고 전체 용접 구조로되어 있습니다. Stanley 캐비닛은 400lb의 저장 용량이있는 여러 구획 및 서랍 구성으로 제공됩니다. 이동식 서비스 벤치와 캐비닛은 강철 몸체가있는 고하 중 이동식 카트이며 보관 된 자재를 쉽게 운반하는 데 사용됩니다. 모듈 식 선반 캐비닛은 대량 보관에 사용되며 문을 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있습니다. Stanley Vidmar 칸막이는 서랍을 작은 칸으로 분리하는 데 사용됩니다.