STANLEY VIDMAR 모듈 식 서랍장
스타일 | 모델 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3214월XNUMXALVG | 5 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2" | - | ₩ 3,047,047 | |
B | 3214월XNUMXALDB | 5 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2" | - | ₩ 3,047,047 | |
C | 3214월XNUMXALBK | 5 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 3,047,047 | |
D | 3203월XNUMXALDB | 6 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2" | - | ₩ 3,863,037 | |
E | SCU1910ALVG | 6 | 회색 | - | 27.75 " | 37 " | 30 " | 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 3,604,965 | |
F | SCU1910ALDB | 6 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 37 " | 30 " | 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 3,604,965 | |
G | SCU2066ALDB | 6 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7" | - | ₩ 3,545,395 | |
H | SCU1910ALBK | 6 | 검정 | - | 27.75 " | 37 " | 30 " | - | - | ₩ 3,604,965 | |
I | SCU2066ALBK | 6 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | - | - | ₩ 3,545,395 | |
J | 3203월XNUMXALBK | 6 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 3,863,037 | |
K | SCU2066ALVG | 6 | 회색 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7" | - | ₩ 3,545,395 | |
L | 3203월XNUMXALVG | 6 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2" | - | ₩ 3,863,037 | |
M | RP3543ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 9,308,477 | |
N | RP3545ALVG | 7 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 7,095,602 | |
O | RP2102ALDB | 7 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7" | - | ₩ 3,826,795 | |
P | RP3545ALDB | 7 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | 5-3 / 8 ", 7" | - | ₩ 7,095,602 | |
Q | RP3543ALDB | 7 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | 5-3 / 8 ", 7" | - | ₩ 9,246,160 | |
R | RP3545ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 7,095,602 | |
S | RP2102ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | - | - | ₩ 3,826,795 | |
T | RP2102ALVG | 7 | 회색 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7" | - | ₩ 3,826,795 | |
U | RP3543ALVG | 7 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 9,308,477 | |
V | 3163월XNUMXALBK | 8 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 4,562,670 | |
W | SCU1904ALBK | 8 | 검정 | - | 27.75 " | 37 " | 30 " | - | - | ₩ 3,958,447 | |
X | SCU1904ALVG | 8 | 회색 | - | 27.75 " | 37 " | 30 " | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 3,958,447 | |
Y | 3371월XNUMXAL | 8 | 다크 블루 | 25.25 " | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | 25.25 " | ₩ 5,059,320 | |
Z | 3163월XNUMXALVG | 8 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 5-3 / 8 ", 7" | - | ₩ 4,562,670 | |
A1 | 3163월XNUMXALDB | 8 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 5-3 / 8 ", 7" | - | ₩ 4,562,670 | |
B1 | SCU1904ALDB | 8 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 37 " | 30 " | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 3,958,447 | |
C1 | RP2106ALVG | 9 | 회색 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3", 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 4,592,822 | |
D1 | RP3546ALDB | 9 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | 3-7/8", 5-3/8", 7" | - | ₩ 8,179,570 | |
E1 | RP3546ALVG | 9 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 8,179,570 | |
F1 | RP3544ALVG | 9 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 10,335,500 | |
G1 | RP2106ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | - | - | ₩ 4,592,822 | |
H1 | RP3544ALDB | 9 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | 3-7/8", 5-3/8", 7" | - | ₩ 10,335,500 | |
I1 | RP2107ALVG | 9 | 회색 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3-7/8", 4-5/8", 7" | - | ₩ 4,658,535 | |
J1 | RP3544ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 10,335,500 | |
K1 | RP2106ALDB | 9 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3", 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 4,592,822 | |
L1 | RP2107ALDB | 9 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3-7/8", 4-5/8", 7" | - | ₩ 4,658,535 | |
M1 | RP3520AL | 9 | 다크 블루 | 18.75 " | 21.375 " | 59 " | 45 " | - | 40.25 " | ₩ 7,237,859 | |
N1 | SCU3144ALVG | 9 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 3-7/8", 5-3/8", 8-1/2" | - | ₩ 4,520,232 | |
O1 | RP3546ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 8,179,570 | |
P1 | 3140월XNUMXALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 5,204,920 | |
Q1 | 3140월XNUMXALDB | 9 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 3-7/8", 4-5/8", 6-1/4", 5-3/8" | - | ₩ 5,204,920 | |
R1 | SCU3144ALDB | 9 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 3-7/8", 5-3/8", 8-1/2" | - | ₩ 4,520,232 | |
S1 | 3140월XNUMXALVG | 9 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 3-7/8", 4-5/8", 6-1/4", 5-3/8" | - | ₩ 5,204,920 | |
T1 | RP2107ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | - | - | ₩ 4,658,535 | |
U1 | SCU3144ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 4,520,232 | |
V1 | RP1973ALDB | 10 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | 3", 3-7/8", 5-3/8", 7", 10-1/8" | - | ₩ 6,942,984 | |
W1 | SCU3126ALVG | 10 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8", 8-1/2" | - | ₩ 5,146,207 | |
X1 | SCU3126ALBK | 10 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 5,146,207 | |
Y1 | RP1973ALBK | 10 | 검정 | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ₩ 6,942,984 | |
Z1 | SCU3110ALDB | 10 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 4,512,287 | |
A2 | SCU3110ALBK | 10 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 4,512,287 | |
B2 | SCU3126ALDB | 10 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8", 8-1/2" | - | ₩ 5,146,207 | |
C2 | SCU3110ALVG | 10 | 회색 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | 3-7/8", 5-3/8" | - | ₩ 4,512,287 | |
D2 | RP1973ALVG | 10 | 회색 | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | 3", 3-7/8", 5-3/8", 7", 10-1/8" | - | ₩ 6,942,984 | |
E2 | RP2105ALVG | 11 | 회색 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3", 3-7/8" | - | ₩ 5,713,837 | |
F2 | RP2105ALBK | 11 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | - | - | ₩ 5,713,837 | |
G2 | RP2105ALDB | 11 | 다크 블루 | - | 27.75 " | 44 " | 30 " | 2-1/4", 3", 3-7/8" | - | ₩ 5,713,837 | |
H2 | RP2160ALVG | 13 | 회색 | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | 2-1/2", 3-7/8", 5-3/8", 10-1/8" | - | ₩ 8,199,834 | |
I2 | RP3039ALBK | 13 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 5,572,612 |
모듈 형 서랍 캐비닛
Stanley Vidmar 모듈 식 서랍 캐비닛은 전자 장비, 기계 부품 또는 설명서를 보관하거나 보관하도록 설계되었으며 고르게 분산 된 경우 최대 400lb의 하중을 처리 할 수 있도록 분말 코팅 처리 된 용접 강철 구조가 특징입니다. 이러한 캐비닛에는 도난 방지 기능을 제공하는 단일 키 잠금 시스템과 필요한 응용 프로그램에 따라 원하는 저장 공간 사용자 정의를 용이하게하는 조정 가능한 칸막이 및 파티션이 있습니다. 검정색, 회색 및 진한 파란색 옵션으로 제공되는 다양한 모듈 식 서랍장에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업대
- 테이프 기계 및 디스펜서 액세서리
- 스팀 테이블 식품 팬 커버
- 해머 드릴
- 진공 이젝터
- 기계 유체
- 납땜
- 접지 오류 보호
- 네일
- 감속기
- SPEEDAIRE 공압식 다이 그라인더
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC, 릴레이
- WIEGMANN 정션 박스 인클로저, 스크류 온 커버
- EBERBACH 믹서기
- ACROVYN 크래시 레일, 브라질 너트, 아크로빈
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 알루미늄 샤프트 칼라
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 굴절계
- RAMFAN 주택 조립
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기