STANLEY VIDMAR RP3546ALDB 모듈식 서랍 캐비닛 59인치 H 45인치 너비
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
항목 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
색상 | 다크 블루 |
서랍 당 구획 | (7)20, (2)15 |
서랍 용량 | 400의 파운드 |
서랍 높이 | 3-7/8", 5-3/8", 7" |
마감재 | 분말 코팅 |
자재 | 강철 |
구획 수 | (4) 20 (3-7 / 8 "H), (3) 20 (5-3 / 8"H), (2) 15 (7 "H) |
서랍 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 27.75 " |
전체 높이 | 59 " |
전체 폭 | 45 " |
사용 가능한 서랍 높이 (인치) | (4) 3-7 / 8 ", (3) 5-3 / 8", (2) 7 " |
선박 중량 (kg) | 364.69 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 9,308,477 | ||
RP3544ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 10,335,500 | ||
RP3545ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 7,095,602 | ||
RP3546ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 8,179,570 | ||
RP1973ALBK | 10 | 검정 | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ₩ 6,942,985 | ||
RP2160ALBK | 13 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ₩ 8,199,835 | ||
SCU3014ALBK | 15 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 6,787,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.