STANLEY VIDMAR SCU3144ALVG 모듈식 서랍장 59인치 H 30인치 폭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
색상 | 회색 |
서랍 당 구획 | (4)20, (4)16, (1)12 |
서랍 용량 | 400의 파운드 |
서랍 높이 | 3-7/8", 5-3/8", 8-1/2" |
마감재 | 분말 코팅 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 알류미늄 |
자재 | 강철 |
구획 수 | (4) 20 (3-7 / 8 "H), (4) 16 (5-3 / 8"H), (1) 12 (8-1 / 2 "H) |
서랍 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 27.75 " |
전체 높이 | 59 " |
전체 폭 | 30 " |
사용 가능한 서랍 높이 (인치) | (4) 3-7/8", (4) 5-3/8", (1) 8-1/2" |
선박 중량 (kg) | 245.7 |
선박 높이 (cm) | 166.37 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 9,841,790 | ||
RP3544ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 11,220,055 | ||
RP3545ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 7,920,080 | ||
RP3546ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 9,528,802 | ||
RP1973ALBK | 10 | 검정 | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ₩ 8,027,967 | ||
RP2160ALBK | 13 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ₩ 9,552,410 | ||
SCU3014ALBK | 15 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 7,393,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.