STANLEY VIDMAR RP2160ALVG 고정 작업 센터 44 인치 H 60 인치 폭
그것을 얻으십시오 4월 4, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 4, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
색상 | 회색 |
서랍 당 구획 | (1) 28, (2) 30, (2) 20, (4) 16, (2) 12, (2) 8 |
서랍 용량 | 400의 파운드 |
서랍 높이 | 2-1/2", 3-7/8", 5-3/8", 10-1/8" |
마감재 | 분말 코팅 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 알류미늄 |
자재 | 강철 |
구획 수 | (1) 28 (3-7 / 8 "H), (1) 30 (2-1 / 4"H), (1) 20 (2-1 / 4 "H), (2) 16 (3-7 / 8 "H), (1) 12 (5-3 / 8"H), (1) 8 (10-1 / 8 "H), (1) 30 (2-1 / 4"H), (1 ) 20 (2-1 / 4 "H), (2) 16 (3-7 / 8"H), (1) 12 (5-3 / 8 "H), (1) 8 (10-1 / 8 "H) |
서랍 수 | 13 |
전반적인 깊이 | 27.75 " |
전체 높이 | 44 " |
전체 폭 | 60 " |
사용 가능한 서랍 높이 (인치) | (4) 2-1/2", (5) 3-7/8", (2) 5-3/8", (2) 10-1/8" |
선박 중량 (kg) | 346.09 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 9,308,477 | ||
RP3544ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 10,335,500 | ||
RP3545ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 7,095,602 | ||
RP3546ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 8,179,570 | ||
RP1973ALBK | 10 | 검정 | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ₩ 6,942,985 | ||
RP2160ALBK | 13 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ₩ 8,199,835 | ||
SCU3014ALBK | 15 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 6,787,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.