STANLEY VIDMAR RP3545ALDB 모듈식 서랍 캐비닛 59인치 H 45인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
색상 | 다크 블루 |
서랍 당 구획 | (1)20, (6)15 |
서랍 용량 | 400의 파운드 |
서랍 높이 | 5-3 / 8 ", 7" |
마감재 | 분말 코팅 |
자재 | 강철 |
구획 수 | (1) 20 (5-3 / 8 "H), (6) 15 (7"H) |
서랍 수 | 7 |
전반적인 깊이 | 27.75 " |
전체 높이 | 59 " |
전체 폭 | 45 " |
사용 가능한 서랍 높이 (인치) | (1) 5-3 / 8 ", (6) 7" |
선박 중량 (kg) | 322.96 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3543ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 9,308,477 | ||
RP3544ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 60 " | - | - | ₩ 10,335,500 | ||
RP3545ALBK | 7 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 7,095,602 | ||
RP3546ALBK | 9 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 45 " | - | - | ₩ 8,179,570 | ||
RP1973ALBK | 10 | 검정 | - | 27.75 " | 37 " | 60 " | - | - | ₩ 6,942,985 | ||
RP2160ALBK | 13 | 검정 | - | 27.75 " | 44 " | 60 " | - | - | ₩ 8,199,835 | ||
SCU3014ALBK | 15 | 검정 | - | 27.75 " | 59 " | 30 " | - | - | ₩ 6,787,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.