STAFFORD MFG 5L01016M 변환 커플링, 1개 분할, 클램프 유형, 5/8인치 x 16mm 보어, 강철
항목: CJ6HJL
모델: 5L01016M
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.500 " |
나사 크기 | 10-32×5/8 |
총 길이 | 2.250 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 내경 A | 내경 B | 외부 Dia. | 나사 크기 | 총 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L00812M | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | - | RFQ
|
5L00816M | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32×1/2 | 2.250 " | - | RFQ
|
5L01019M | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32×5/8 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L01216M | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L01220M | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | RFQ
|
5L10020M | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | - | RFQ
|
5L10030M | 1" | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.