COUNCIL TOOL 도끼 손잡이 나무
Council Tool 도끼 핸들은 브랜드의 도끼, 소방용 갈퀴, 화염방사기 및 대형 해머의 핸들을 교체하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 자재 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70-011 | 구부러진 | 목재 | 36 " | 단일 비트 | ₩ 59,185 | |
B | 70-005 | 구부러진 | 목재 | 28 " | 단일 비트 | ₩ 47,600 | |
C | 70-013 | 직진 | 히코리 재목 | 36 " | 더블 비트 | ₩ 41,160 | |
D | 70-009 | 직진 | 목재 | 36 " | 단일 비트 | ₩ 52,325 |
특징
- Council Tool 도끼 손잡이는 높은 강도와 유연성을 위해 나무/히코리로 만들어졌습니다.
- 구부러진 손잡이는 자르기 작업 중에 인체 공학과 균형을 개선하는 반면 직선 손잡이는 쪼개기와 같은 작업에 적합합니다.
- 이러한 핸들은 단일 비트 및 이중 비트 축 모두와 호환됩니다.
자주 묻는 질문
Council Tool로 만든 축은 왜 도색되어 있나요?
도끼 손잡이의 머리 부분과 끝 부분은 눈에 잘 띄도록 밝은 색상으로 도색되어 있습니다.
이 손잡이의 길이는 얼마입니까?
Council 도구는 28인치 및 36인치 길이의 도끼 손잡이를 제공합니다.
Council Tool 축을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
사용 후 축을 청소하고 건조한 장소에 적절하게 보관하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 범용 호스 Assy.
- 차량 부품 보호
- 벽 기초
- IEC 지연 타이머
- 성숙도 측정기
- 배관용품
- 와이어코넥터
- 가스 용접 장비
- 파일
- 인간 공학
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 12V
- VON DUPRIN 크로스바, 새틴 크롬
- BEACON MORRIS 상업용 순환수 베이스보드 알루미늄 증기/순환수 히터 요소
- DAYTON 벨트 드라이브 공급 팬, 5 블레이드 프로펠러
- DEFELSKO 코팅 두께 게이지 표준
- VULCAN HART 프레임, 오븐 요소
- COOPER B-LINE 유형 4 이중 도어 바닥 스탠딩 그라운드 마운트 인클로저
- APOLLO VALVES 75-140 시리즈 잠금 청동 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- BOSTON GEAR 20개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어