STAFFORD MFG 2R114 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1-7/8인치 보어, 델린
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-7 / 8 " |
마감재 | 백 |
자재 | 델린 |
외부 Dia. | 3.250 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 5 / 16-18 x 1 |
폭 | 0.938 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ₩ 29,450 | RFQ
|
2R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ₩ 29,654 | RFQ
|
2R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 0.500 " | ₩ 30,952 | RFQ
|
2R007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
2R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.563 " | ₩ 30,138 | RFQ
|
2R009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24×1/2 | 0.62 " | - | RFQ
|
2R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24×1/2 | 0.62 " | ₩ 34,440 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.