STAFFORD MFG 1L104ACM 샤프트 칼라, 가공 가능, 1개 분할, 1-1/4인치 보어, 강철
항목: CJ6JPB
모델: 1L104ACM
₩ 105,534 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 4 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1117 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.250 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
타입 | 가공 가능 |
폭 | 1" |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.750 " | ₩ 88,454 | RFQ
|
1L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.813 " | ₩ 88,429 | RFQ
|
1L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 111,618 | RFQ
|
1L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 113,476 | RFQ
|
1L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 95,785 | RFQ
|
1L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 124,930 | RFQ
|
1L106ACM | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 114,138 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.