STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, Accu 클램프 일체형 분할 가공 가능 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 95,785 | RFQ
|
A | 1L108ACM | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 117,803 | RFQ
|
A | 1L104ACM | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 105,534 | RFQ
|
A | 1L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 124,930 | RFQ
|
A | 1L112ACM | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ₩ 156,647 | RFQ
|
A | 1L106ACM | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 114,138 | RFQ
|
A | 1L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.750 " | ₩ 88,454 | RFQ
|
A | 1L200ACM | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ₩ 185,818 | RFQ
|
A | 1L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 111,618 | RFQ
|
A | 1L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.813 " | ₩ 88,429 | RFQ
|
A | 1L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ₩ 113,476 | RFQ
|
솔루션 시리즈, Accu 클램프 일체형 분할 가공 가능 샤프트 칼라
Stafford Manufacturing Accu-Clamp 일체형 분할 칼라는 효율적인 샤프트 및 튜브 클램핑 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 칼라는 안전하고 정확한 위치 지정을 제공하는 동시에 쉬운 설치 및 조정을 제공합니다. 이러한 구성 요소는 흠집이 나지 않는 클램프와 완전히 가공 가능하거나 경화 및 연마되는 견고한 작업면을 특징으로 합니다. 또한 드릴링, 스레딩, 태핑, 터닝 또는 널링으로 수정할 수 있습니다. 이 칼라는 가공이 용이하도록 1117강으로 제작되었습니다. 이 장치는 또한 극도의 직각도와 평탄도가 필요한 응용 분야를 위해 초정밀 베어링 표면을 용이하게 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그로멧
- 작업대
- 추락 방지 키트
- 소프트 양면 쿨러
- 진공 패드
- 장비
- 펀치/끌/핸드드릴
- 커플링 및 어답터
- 연마 숫돌
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- EVERPURE 인라인 워터 필터
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC 직사각형 축류 팬
- PANDUIT 열 수축 튜브 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- ZURN 퇴적물 양동이
- WHEELER-REX 스프링
- ENERPAC WU 시리즈 경제형 전기 유압 펌프
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDTS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기