STAFFORD MFG 1A013 샤프트 칼라, 1피스 분할, 클램프 유형, 13/16인치 보어, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 13 / 16 " |
학년 | 2024 - T351 |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 1.750 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A002 | 1 / 8 " | 2024 - T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 9,112 | RFQ
|
1A003 | 3 / 16 " | 2024 - T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
1A004 | 1 / 4 " | 2024 - T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
1A005 | 5 / 16 " | 2024 - T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
1A006 | 3 / 8 " | 2024 - T351 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 고강도 | 0.313 " | ₩ 13,872 | RFQ
|
1A007 | 7 / 16 " | 2024 - T351 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 고강도 | 0.313 " | - | RFQ
|
1A008 | 1 / 2 " | 2024 - T351 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 고강도 | 0.375 " | ₩ 15,476 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.