그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 15 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
현재 평가 | 15 |
DC 전압 등급 | 48 VDC |
깊이 | 2.91 " |
프레임 크기 | 100A / QO |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
인터럽트 등급 | 10/120V AC에서 240kA |
길이 | 3" |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
실장 형 | 볼트 온 |
극 수 | 2 |
공간 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | square-d-qob130gfi.pdf |
온도 평가 | 140도 에프 |
터미널 연결 | 7월 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
함께 사용 | QO 시리즈 |
정격 전압 | 120V / 240V AC |
폭 | 1.5 " |
와이어 크기 | AWG 14(Al), AWG 8(Cu) |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8536200040 |
A. 회로 차단기와 퓨즈는 모두 과전류로부터 회로를 보호하는 동일한 목적을 수행합니다. 그러나 회로 차단기는 트립된 후 재설정될 수 있으며 퓨즈는 교체해야 합니다. 회로 차단기는 지속적인 사용에 더 편리합니다.
A. 회로 차단기 정격은 회로의 최대 예상 전류보다 약간 높아야 합니다. 또한 정격을 선택할 때 연결된 장치의 부하 요구 사항과 배선 용량을 고려하십시오.
A. 전류 정격은 15A입니다. 그러나 더 높은 전류 비를 가진 회로 차단기가 필요한 경우 해당 브랜드의 제품을 확인하십시오. QOB250 회로 차단기 암페어 정격이 50A입니다.
A. 이 회로 차단기는 정기적인 유지 관리가 필요하지 않지만, 올바른 작동을 보장하기 위해 정기적으로 테스트를 받아야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | AC 전압 등급 | A | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 243,301 | ||
QOB120CAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 243,301 | ||
QOB115VHCAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 778,137 | ||
QOB120VHCAFI | 회로 차단기에 볼트 | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 1 | 나사 클램프 | ₩ 1,029,280 | ||
QOB110 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 30,408 | ||
QOB115 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 27,794 | ||
QOB120 | 회로 차단기에 볼트 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | ₩ 31,714 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.