그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발전기 패널 |
색상 | 회색 |
깊이 | 3.75 " |
인클로저 재질 | 강철 |
높이 | 12.5 " |
맥스. 와이어 크기 | 14 AWG |
산 | 표면 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
회로 수 | 8 |
공간 수 | 8 |
상 | 1 |
전압 | 120/240 |
폭 | 8.875 " |
선박 중량 (kg) | 4.34 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
QO48M60DSGP | 8 AWG | ₩ 475,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.