Square D Jjp36250 Powerpact 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D JJP36250 배선용 회로 차단기, 250A, 3P, 25kAIC, 480V | CE6JQR

SQUARE D JJP36250 배선용 회로 차단기, 250A, 3P, 25kAIC, 480V

항목: CE6JQR 모델: JJP36250

그것을 얻으십시오 May 15, 수요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A250
프레임 유형JJP
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.17
선박 높이 (cm)13.03
선박 길이 (cm)21.44
선박 폭 (cm)18.42
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Square D JJP36250 전류 과부하 및 단락으로부터 연결된 회로를 보호하기 위해 전기 제어 패널 및 배전반용으로 설계된 피드스루 회로 차단기
  • 역피드 작동에 적합하며 가벼운 과부하에서 트리핑을 피하면서 심각한 단락에 한 번에 반응하기 위한 장시간 및 순시 트립 기능을 모두 제공하는 교환 불가능한 열 자기식 트립을 특징으로 합니다.
  • 번거로움 없이 설치하고 350kcmil - 3 AWG 알루미늄 및 구리 배선을 수용할 수 있도록 라인 및 부하측 러그 단자를 갖춘 장치 장착 기능
  • CE 마크, IEC 승인 및 UL 등재

제품 변형

프로덕트모델A가격
SQUARE D JJP36200 배선용 회로 차단기, 200A, 25kAIC, 480V, 3상 | CE6JQT JJP36200200₩ 4,892,981

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D JJP36250 배선용 회로 차단기, 250A, 3P, 25kAIC, 480V