그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
A | 80 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.4 " |
프레임 크기 | 100A / HG |
높이 | 6.4 " |
높은 앰프 트립 설정 | 1450 |
낮은 앰프 트립 설정 | 800 |
맥스. AIR 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 와이어 크기 | 3/0AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 패널 보드에 연결 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 4.1 " |
선박 중량 (kg) | 2.62 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 37.8 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8536200020 |
모델 | A | 프레임 크기 | 극 수 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 6,377,910 | |
HGA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 9,066,960 | |
HGA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 4,428,007 | |
HGA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 1,798,981 | |
HGA260901 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,176,425 | |
HGA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,095,645 | |
HGA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 1,798,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.