SQUARE D PowerPact H 회로 차단기, I- 라인 실장
스타일 | 모델 | A | 프레임 크기 | 극 수 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HGA36015 | 15 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,026,397 | |
A | HGA36020 | 20 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,014,304 | |
A | HGA36025 | 25 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,137,627 | |
A | HGA36030 | 30 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,187,695 | |
A | HGA36035 | 35 | - | 3 | - | 600V | - | ₩ 1,928,061 | |
B | HGA260352 | 35 | - | 2 | - | 600V | - | - | RFQ
|
B | HGA260354 | 35 | - | 2 | - | 600V | - | - | RFQ
|
B | HGA260351 | 35 | - | 2 | - | 600V | - | - | RFQ
|
A | HGA36040 | 40 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,107,387 | |
C | HGA260451 | 45 | - | 2 | - | 600 | - | - | RFQ
|
C | HGA260452 | 45 | - | 2 | - | 600 | - | - | RFQ
|
C | HGA260454 | 45 | - | 2 | - | 600 | - | - | RFQ
|
A | HGA36045 | 45 | - | 3 | - | 600V | - | ₩ 1,928,061 | |
A | HGA36050 | 50 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,234,210 | |
D | HGA36060 | 60 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,152,747 | |
E | HGA36060U33X | 60 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 2,079,728 | RFQ
|
E | HGA36060SA | 60 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 2,029,048 | RFQ
|
E | HGA36060U31X | 60 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 2,029,048 | RFQ
|
A | HGA36070 | 70 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,435,250 | |
E | HGA36080LC | 80 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 2,008,608 | RFQ
|
B | HGA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 4,126,027 | |
A | HGA36080 | 80 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,580,972 | |
B | HGA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,068,257 | |
B | HGA260901 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,267,407 | |
A | HGA36090 | 90 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,425,554 | |
B | HGA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,122,245 | |
B | HGA261004 | 100 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 4,212,862 | |
E | HGA36100U44X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 4,032,541 | RFQ
|
E | HGA36100U33X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 2,451,008 | RFQ
|
E | HGA36100U53X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | - | RFQ
|
E | HGA36100U31X | 100 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 2,451,008 | RFQ
|
D | HGA36100 | 100 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,537,012 | |
B | HGA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,068,257 | |
A | HGA36110 | 110 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 7,272,930 | |
D | HGA36125 | 125 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 8,209,740 | |
B | HGA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 8,448,615 | |
B | HGA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 6,435,222 | |
B | HGA261504 | 150 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 6,432,755 | |
E | HGA36150SA | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 2,800,634 | RFQ
|
E | HGA36150U53X | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 3,811,528 | RFQ
|
A | HGA36150 | 150 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 8,209,740 | |
E | HGA36150U33X | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 3,811,528 | RFQ
|
E | HGA36150U31X | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 3,678,528 | RFQ
|
B | HGA261502 | 150 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 6,752,865 |
PowerPact H 회로 차단기, I- 라인 실장
Square D HGA 시리즈 회로 차단기는 전류 흐름을 차단하고 심각한 과부하 및 단락 조건으로부터 다운스트림 구성 요소를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 순간 및 장기 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 빠른 설치와 안전한 배선 구성을 위해 각각 I-Line 장착 설계와 로드 사이드 러그 연결이 통합되어 있습니다. 이 표준형 회로 차단기는 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC 및 18kA @ 600VAC의 차단 용량을 제공합니다. 14 ~ 3/0 AWG 크기의 알루미늄 또는 구리 케이블을 수용할 수 있으며 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 온도 컨트롤러 Acc.
- 테이핑 도구 흙손 및 플로트
- 측정 휠 액세서리
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- 오염 제거 샤워 펌프
- 제품식별표
- 냉각
- 발전기
- 사포
- 파워 가위
- APPROVED VENDOR 진공계
- DAYTON 싱글 리브 V 벨트
- BRADY 접을 수있는 벽 봉쇄 노견
- RED HAT 스팀 솔레노이드 밸브
- KIPP K0155 정전기 방지 스타 그립
- SPEARS VALVES PVC MDW 배수구 폐기물 및 통풍구 피팅 P503 조합 Wyes 및 1/8 벤드, 모든 허브
- SPEARS VALVES D와 E 드릴링 PVC 반지를 가진 PVC 관 플랜지 반 돌 작풍
- GRAINGER 조인트 볼트 및 너트
- WEG 전기 모터, 500Hp