RED HAT 스팀 솔레노이드 밸브
필터
주변 온도. 범위: 125도 F , 본체 재질: 황동 , 코일 인클로저: 방수 없음 정션 박스 , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) ,Hz: 50/60 , NEMA 등급: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position , 전압: 120 / 110 VAC
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 와트 | 코일 절연 등급 | 최소 작동 압력 차이 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8222G074 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 3 / 8 " | 6.1 | H | 1의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 505,522 | |
A | 8222G076 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 1 / 2 " | 6.1 | H | 1의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 581,927 | |
A | 8222G070 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 1.2 | 1 / 4 " | 6.1 | H | 1의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 518,157 | |
A | 8222G066 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 1 / 2 " | 6.1 | F | 1의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 484,452 | |
A | 8222G047 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64 " | 3.6 | 1 / 2 " | 10.1 | H | 2의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 648,760 | |
A | 8222G049 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64 " | 4.6 | 3 / 4 " | 10.1 | H | 2의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 728,805 | |
A | 8222G005 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64 " | 4.6 | 3 / 4 " | 10.1 | H | 5의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 791,665 | |
B | 8222G095 | 2 9 / 32 " | 3.437 " | 5 | 3 / 4 " | 10.1 | F | 0의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 616,840 | |
C | 8222G003 | 2 9 / 32 " | 4-9 / 32 " | 5 | 3 / 4 " | 17.1 | H | 0의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 1,213,275 | |
B | 8222G094 | 2 16 / 64 " | 3-9 / 32 " | 4 | 1 / 2 " | 10.1 | F | 0의 PSI | 5 / 8 " | ₩ 627,707 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 투광 조명
- 가스 용접 의상
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 접착 테이프 측정
- 실험실 집게 및 집게
- 용접 테이블 및 액세서리
- 냉각
- 차량 청소/외관
- 특수 안전 장비
- 관축 팬 및 액세서리
- OMRON (2) SPST-NO 디지털 타이머
- VOLLRATH 프라이팬
- HALTEC 고무 그로밋
- RULAND MANUFACTURING 샤프트 칼라 MSPH 시리즈
- ANVIL 엑스트라 헤비 블랙 가단성 철 Aar 감속기
- EATON 글래드 핸드 피팅
- MASTER APPLIANCE Multiseal 시리즈 크림프 커넥터
- MONOPRICE 광섬유 패치 케이블
- KILLARK 인테리어 패널
- HUMBOLDT 샌드 콘 플레이트