EATON E2K 유형 광업 전체 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton E2K 유형 광산 완전 몰드 케이스 회로 차단기는 과부하, 단락 또는 접지 오류로 인해 열악한 광산 또는 산업 환경에서 연결된 장치의 전기적 손상을 방지합니다. 이 광산 회로 차단기는 광범위한 모니터링 및 보호 요구 사항에 적합합니다....에스. 애플리케이션 요구 사항에 따라 자기 전용 또는 열 자기 유형으로 제공됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2K3225AWU66 | ₩ 15,016,988 | RFQ
|
A | E2K2400MWA06D09S10 | ₩ 16,713,676 | RFQ
|
A | E2K3225AW | ₩ 12,665,492 | RFQ
|
A | E2K3400MDWU66 | ₩ 15,448,580 | RFQ
|
A | E2K3400MWU66 | ₩ 16,029,048 | RFQ
|
A | E2K3400MKS54 | ₩ 16,133,208 | RFQ
|
A | E2K2400MWWT14 | ₩ 13,778,716 | RFQ
|
A | E2K3400MAW | ₩ 12,665,492 | RFQ
|
A | E2K3400MJWA06U66 | ₩ 17,130,400 | RFQ
|
A | E2K2400MWD09 | ₩ 11,061,092 | RFQ
|
A | E2K3400MKS10 | ₩ 20,672,540 | RFQ
|
A | E2K3400MGWA06U66 | ₩ 16,460,612 | RFQ
|
A | E2K3400MWW | ₩ 13,228,012 | RFQ
|
A | E2K3150W | ₩ 12,665,492 | RFQ
|
A | E2K3225WA06U66 | ₩ 16,639,224 | RFQ
|
A | E2K3400MKWS10 | ₩ 15,463,504 | RFQ
|
A | E2K3400WU66 | ₩ 16,029,048 | RFQ
|
A | E2K2400MWWS10 | ₩ 13,778,716 | RFQ
|
A | E2K3350W | ₩ 13,228,012 | RFQ
|
A | E2K3400MNWU66 | ₩ 16,029,048 | RFQ
|
A | E2K3400MJWA06T14 | ₩ 16,162,972 | RFQ
|
A | E2K3225DWA06U66 | ₩ 16,683,912 | RFQ
|
A | E2K3400W | ₩ 13,228,012 | RFQ
|
A | E2K3300WS10 | ₩ 21,178,584 | RFQ
|
A | E2K3400MDW | ₩ 12,665,492 | RFQ
|
A | E2K3400MGWU66 | ₩ 15,448,580 | RFQ
|
A | E2K3400MKWS54 | ₩ 15,448,580 | RFQ
|
A | E2K2400MWW | ₩ 10,495,520 | RFQ
|
A | E2K3400 | ₩ 14,132,943 | RFQ
|
A | E2K3400MGWU49 | ₩ 15,448,580 | RFQ
|
A | E2K3400MNWA02D11S29 | ₩ 17,100,636 | RFQ
|
A | E2K3225DWU66 | ₩ 15,448,580 | RFQ
|
A | E2K3300W | ₩ 13,228,012 | RFQ
|
A | E2K3400MFWU65 | ₩ 15,448,580 | RFQ
|
A | E2K3400MNW | ₩ 13,228,012 | RFQ
|
A | E2K3250WU17 | ₩ 16,029,048 | RFQ
|
A | E2K3400MGWS10 | ₩ 15,448,580 | RFQ
|
A | E2K3400MNWA06 | ₩ 14,543,704 | RFQ
|
A | E2K2400MWD09S10 | ₩ 13,859,104 | RFQ
|
A | E2K2400MWWA06S10 | ₩ 14,290,668 | RFQ
|
A | E2K3250WA06U66 | ₩ 17,100,636 | RFQ
|
A | E2K3400WA06 | ₩ 14,543,704 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 3극 회로 차단기는 오류가 감지되면 전기 흐름을 자동으로 차단하고 장비를 보호합니다.
- 결함이 해결되면 핸들을 껐다가 켜는 위치로 전환하여 재설정할 수 있습니다.
- 이 차단기의 전자 트립 장치는 장치의 모니터링 및 보호에 사용할 수 있습니다.
특징
- Eaton E2K 유형 광산 완전 성형 케이스 회로 차단기에는 프레임 내부에 트립 장치 및 모든 전류 전달 장치를 수용하는 K 프레임이 있습니다.
- 이 회로 차단기에는 전자 필드 테스트를 위한 내장형 테스트 키트와 예정된 유지 관리 중에 트리핑 기능을 확인하기 위한 푸시-투-트립 버튼이 있습니다.
- 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 ON 및 OFF 위치가 있는 슬라이딩 핸들이 있습니다.
- 선택한 모델에는 손쉬운 배선 연결을 위한 라인 및 부하 종단 캡이 함께 제공됩니다.
호환 액세서리
- 분로 트립: 이 장치는 분로 트립 단자에 전원을 공급(외부 소스에서)하여 원격으로 차단기를 기계적으로 트립합니다.
- 보조 스위치: 이 회로 차단기에 연결하여 접점이 열려 있는지 닫혀 있는지 원격으로 표시합니다.
- 알람: 원격 작동 중 선택한 차단기의 트리핑을 나타냅니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주하는 질문
Eaton E2K 유형 마이닝 완전 성형 케이스 회로 차단기의 인터럽트 등급은 무엇입니까?
- 65VAC에서 240kAIC
- 35VAC에서 480kAIC
- 25VAC에서 600kAIC
- 10VDC에서 250kAIC
열동자식 차단기와 자기전용차단기의 차이점은 무엇인가요?
열자석식 차단기는 과부하 트립 및 돌입/순시 트립에 대해 각각 열적 요소와 자기적 요소를 모두 가지고 있습니다. 자기 전용 차단기는 열 보호 기능이 없으며 주로 모터 보호에 사용됩니다.
Eaton E2K 유형 광산 완전 성형 케이스 회로 차단기의 현재 등급은 무엇입니까?
정격 전류 범위는 225~400A이고 전압 정격은 600VAC 또는 250VDC입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 잭
- 하드 와이어 서지 보호 장치
- 웹 슬링
- 공급 및 흡입 팬
- 물 게이지
- 볼트
- 압력 와셔 및 액세서리
- 윤활유 보관 및 분배
- 농업 테스트
- 용접 청소
- DAKE CORPORATION 바닥 드릴 프레스
- MONOPRICE 스테레오 오디오 케이블
- SQUARE D 열 자기 회로 차단기
- SALSBURY INDUSTRIES 메일 슬롯, 황동, 수평
- JOHN GUEST 수 커넥터 1/4 인치 튜브 외부 흰색
- BEL-ART - SCIENCEWARE 교반 막대, PTFE
- LINN GEAR 확장 피치 A형 소형 롤 스프로킷, 2050 체인
- CONDOR 사슬 갑옷 절단 방지 장갑
- MASTER LOCK 1710 수동 잠금 데드볼트