그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발전기 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 강철 |
도관 크기 | 8-1/2", 8-3/4" |
연락처 양식 | DPST |
전기 연결 | 나사 클램프 |
플로트 직경 | 2.5 " |
플로트 길이 | 7.00 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
플로트 위치 | 좌회전 |
플로트 여행 | 6-1 / 2 " |
높이 | 5.94 " |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 |
맥스 흐름 | 600 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
맥스. 전압 | 600 |
설치 | 수평 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | 최대 250도 F |
전체 길이 | 17.81 " |
줄기 길이 | 4" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
스위치 기능 | 상승에 닫기 |
탱크 연결 크기 | 2-1 / 2 인치 MNPT |
폭 | 6.84 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-240V | 본체 재질 | 도관 크기 | 맥스. 전압 | 설치 | NEMA 평가 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AG1 | 5 마력 | 강철 | 4 1/2", 4 3/4" | 600 | 수직 개방 탱크 | 1 | -22도 220도까지 NS | 11.8 " | ₩ 422,642 | ||
9038AW1 | 5 | 알류미늄 | 2.75 " | 600 | 수직 개방 탱크 | 4 | -22도 ~ 220도 F | 11.8 " | ₩ 1,421,280 | ||
9038CG31 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 878,605 | ||
9038CG32 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 904,575 | ||
9038CG33 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 1,016,785 | ||
9038CG36 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 1,093,102 | ||
9038CW32 | 5 | 강철 | 2.75 " | 575 | 수직 개방 탱크 | 4 | -22도 ~ 200도 F | 17.81 " | ₩ 2,297,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.