그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발전기 액체 레벨 스위치 |
A | 10 |
본체 재질 | 강철 |
도관 크기 | 4 1/2", 4 3/4" |
연결 유형 | 나사 클램프 |
연락처 양식 | DPST |
현재 평가 | 10A, 600A |
전기 연결 | 나사 클램프 |
플로트 직경 | 7" |
플로트 길이 | 7.00 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
플로트 위치 | 이하 |
플로트 여행 | 1 1 / 4 " |
높이 | 4.5 " |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-120V | 2 마력 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 마력 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 마력 |
맥스 흐름 | 600 |
맥스. 전압 | 600 |
설치 | 수직 개방 탱크 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -22도 220도까지 NS |
전체 길이 | 11.8 " |
스위치 동작 | 상승에 마감 |
스위치 기능 | 상승에 닫기 |
UPC | 785901591016 |
VA 등급 | 460V 교류 |
정격 전압 | 600V |
폭 | 4.69 " |
선박 중량 (kg) | 2.06 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8536509065 |
A. 상승 시 닫힘은 액체 레벨이 상승하고 사전 설정된 레벨에 도달할 때 전기 접점이 닫히는(접촉을 만드는) 스위치의 기능을 나타냅니다. 이 조치는 펌프 또는 경보와 같은 관련 시스템을 트리거합니다.
A. 예, 스위치는 다양한 모터 유형과 크기에 맞게 조정할 수 있습니다. 2VAC(단상)에서 최대 120HP, 3VAC(단상)에서 240HP, 5VAC(240상)에서 XNUMXHP의 모터를 지원합니다.
A. 예, 이 스위치는 4-1/2 및 4-3/4인치의 도관 크기와 호환되므로 설치 중 도관 선택에 유연성을 제공합니다.
A. NEMA 1 등급은 스위치가 실내 사용에 적합하고 고체 이물질에 대한 보호 기능을 제공하므로 실내 산업 환경에 이상적임을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-240V | 본체 재질 | 도관 크기 | 맥스. 전압 | 설치 | NEMA 평가 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AW1 | 5 | 알류미늄 | 2.75 " | 600 | 수직 개방 탱크 | 4 | -22도 ~ 220도 F | 11.8 " | ₩ 1,421,280 | ||
9038CG31 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 878,605 | ||
9038CG32 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 904,575 | ||
9038CG33 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 1,016,785 | ||
9038CG36 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수평 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 13.84 " | ₩ 1,093,102 | ||
9038CW32 | 5 | 강철 | 2.75 " | 575 | 수직 개방 탱크 | 4 | -22도 ~ 200도 F | 17.81 " | ₩ 2,297,872 | ||
9038DG7 | 5 | 강철 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 수직 개방 탱크 | 1 | -22도 ~ 220도 F | 6.840 " | ₩ 1,331,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.