그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 15 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
깊이 | 2.4 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 3.9 " |
IP 등급 | 65 |
운동 | CW / CCW |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 12, 13 |
운영력 | 2.75 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -65도 ~ 185도 F |
여행 & 티켓 | 90 학위 |
정격 전압 | 600AC / DC |
폭 | 1.4 " |
배선 항목 | 열린 스타일 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AP221 | 열린 스타일 | Top | 플런저 | 0.88의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | 0.269 " | 600AC | 0.83 " | ₩ 251,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.