KERN AND SOHN FH-UK 시리즈 디지털 포스 게이지
스타일 | 모델 | 맥스. 힘 | 가독성 | 표준 로고 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FH 1쿠크 | 1 kN | 0.5 N | - | ₩ 1,683,818 | |
B | FH 2쿠크 | 2 kN | 1 N | - | ₩ 1,683,818 | |
C | FH 2영국 | 2 N | 0.001 N | ISO.png | ₩ 1,026,327 | |
D | FH 5쿠크 | 5 kN | 1 N | - | ₩ 2,116,800 | |
D | FH 5영국 | 5 N | 0.001 N | ISO.png | ₩ 1,026,327 | |
E | FH 10쿠크 | 10 kN | 5 N | ISO.png | ₩ 2,485,636 | |
F | FH 10영국 | 10 N | 0.005 N | - | ₩ 1,026,327 | |
G | FH 20쿠크 | 20 kN | 10 N | ISO.png | ₩ 2,485,636 | |
H | FH 20영국 | 20 N | 0.01 N | - | ₩ 1,026,327 | |
I | FH 50쿠크 | 50 kN | 10 N | ISO.png | ₩ 2,886,545 | |
J | FH 50영국 | 50 N | 0.01 N | - | ₩ 1,026,327 | |
K | FH 100쿠크 | 100 kN | 50 N | ISO.png | ₩ 3,239,345 | |
L | FH 100영국 | 100 N | 0.05 N | - | ₩ 1,026,327 | |
M | FH 200영국 | 200 N | 0.1 N | - | ₩ 1,026,327 | |
N | FH 500영국 | 500 N | 0.1 N | - | ₩ 1,026,327 |
FH-UK 시리즈 디지털 포스 게이지
KERN & SOHN FH-UK 시리즈 디지털 힘 게이지는 힘 작용을 정밀하게 모니터링하고 측정하는 데 사용됩니다. 이는 정확한 인장 및 압축 측정을 제공하기 위해 품질 관리, 연구 및 제조 설정에 사용됩니다. FH-UK 시리즈 디지털 힘 게이지에는 명확하고 읽기 쉬운 LCD 화면이 장착되어 있어 혼란 없이 힘 값을 빠르게 평가할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱 하우징을 갖추고 있어 견고성을 강화하는 동시에 다양한 작업 조건에서 수명을 보장합니다. 이 힘 게이지의 작동 온도 범위는 10~40°C입니다. 최대 100kN의 힘을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레인 후드
- 호흡기 호스
- 벤치 그라인더 액세서리
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- 기계 유체
- 엔진
- 키 컨트롤 식별
- 보관 및 운송 카트
- 페인트 부스 외
- APPROVED VENDOR 도금 테이프
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 해양 등급 토글 스위치, DPDT, 12VDC
- DAYTON 조정 가능한 알루미늄 루버
- REELCRAFT 가스 용접 호스 릴, TW 시리즈
- PETERSEN PRODUCTS 라인 수락 변환 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-12 unc
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지, EPDM
- HONEYWELL 어셈블리
- DAYTON 노즐 너트
- BROWNING 358 시리즈 5V 그립밴드 벨트