플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FH 50UK 전기력 게이지, 최대 50N 힘, 0.01N 해독도 | CJ6ZTH

KERN AND SOHN FH 50UK 전기력 게이지, 최대 50N 힘, 0.01N 해독도

재고 있음 있음
항목: CJ6ZTH 모델: FH 50UK

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,026,327 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 포스 게이지
배터리 충전 시간4의 시간.
케이스 폭230mm
숫자 크기10mm
유형 표시LCD
하우징 치수230 X 66 X 36 mm
하우징 높이36 mm
하우징 길이66 mm
주택 자재플라스틱
입력 전압100에서 240V
맥스. 주변 온도.40도 씨
맥스. 힘50 N
최소 주변 온도.10도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-fh-50uk.pdf
가독성0.01 N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.22
선박 높이 (cm)6
선박 길이 (cm)17
선박 폭 (cm)31.2
원산지CN

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델맥스. 힘가독성표준 로고가격
KERN AND SOHN FH 100KUK 전기력 게이지, 외부, 최대 100kN 힘, 50N 가독성 | CJ6ZRU FH 100쿠크100 kN50 NISO.png₩ 3,239,345
KERN AND SOHN FH 100UK 전기력 게이지, 최대 100N 힘, 0.05N 해독도 | CJ6ZRV FH 100영국100 N0.05 N-₩ 1,026,327
KERN AND SOHN FH 10KUK 전기력 게이지, 외부, 최대 10kN 힘, 5N 가독성 | CJ6ZRW FH 10쿠크10 kN5 NISO.png₩ 2,485,636
KERN AND SOHN FH 10UK 전기력 게이지, 최대 10N 힘, 0.005N 해독도 | CJ6ZRX FH 10영국10 N0.005 N-₩ 1,026,327
KERN AND SOHN FH 1KUK 전기력 게이지, 외부, 최대 1kN 힘, 0.5N 해독도 | CJ6ZRY FH 1쿠크1 kN0.5 N-₩ 1,683,818
KERN AND SOHN FH 200UK 전기력 게이지, 최대 200N 힘, 0.1N 해독도 | CJ6ZRZ FH 200영국200 N0.1 N-₩ 1,026,327
KERN AND SOHN FH 20KUK 전기력 게이지, 외부, 최대 20kN 힘, 10N 가독성 | CJ6ZTA FH 20쿠크20 kN10 NISO.png₩ 2,485,636

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FH 50UK 전기력 게이지, 최대 50N 힘, 0.01N 해독도
₩ 1,026,327 /단위