항목 | 공기 압축기 펌프 |
보어 직경. | 3.25 "6.25" |
연결 유형 | NPT |
건설 | 주철 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대 작동 압력 | 175의 PSI |
실린더 수 | 4 |
그루브 수 | 3 |
단계 수 | 2 |
오일 용량 | 1.58 갤런 |
출구 크기 | 1.25 |
전반적인 깊이 | 27.25 " |
전체 높이 | 33.56 " |
전체 폭 | 33 " |
전원 출력 | 30 마력 |
회전 | CCW |
RPM | 890 RPM |
스트로크 길이 | 4" |
밸브 타입 | 디스크 |
휠 지름 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 261 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | RPM | 보어 직경. | 그루브 수 | 밸브 타입 | 휠 지름 | 오일 용량 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV2-15A-P04 | 1045 RPM | 2.5 ", 4.62" | 2 | 갈대 | 19 " | 1 갤런 | 0.75 " | 21.12 " | ₩ 9,936,027 | RFQ
| |
1 년 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,803,175 | ||
Q0106001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,946,562 | ||
Q0206001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,975,865 | ||
Q0306001AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,815,215 | ||
RV2-15A-P02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,946,775 | ||
1 년 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,148,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.