항목 | 외부 자동 드레인 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보울 용량 | 4 cu. 에. |
최대. 압력 | 230의 PSI |
최소. 압력 | 45의 PSI |
작동 온도 범위 | 33 ~ 155도 F |
전반적인 깊이 | 4.5 " |
전체 높이 | 6.25 " |
전체 폭 | 4.25 " |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481809020 |
원산지 | TR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.