EATON Danfoss H280 시리즈 고무 유압 편조 호스
Eaton Danfoss H280 시리즈 고무 유압 편조 호스는 유압 시스템의 구성 요소 간에 유압 유체를 전달하기 위해 유압 유체, 광유, 수성 유체 및 화학 물질과 함께 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H28004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ₩ 3,247,667 | |
A | H28004-500R | 04 | 1 / 4 " | 500ft. | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ₩ 5,813,500 | |
A | H28006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | ₩ 7,209,072 | |
A | H28006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | ₩ 3,478,072 | |
A | H28008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 13 / 16 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | ₩ 4,312,017 | |
A | H28010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 15 / 16 " | 4" | 4000의 PSI | ₩ 4,903,115 | |
A | H28012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-3 / 32 " | 4-3 / 4 " | 3500의 PSI | ₩ 6,337,747 | |
A | H28016-250R | 16 | 1" | 250ft. | 1-13 / 32 " | 6" | 3000의 PSI | ₩ 8,110,165 | |
A | H28020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-21 / 32 " | 8-1 / 4 " | 2500의 PSI | ₩ 10,209,815 | |
A | H28024-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft. | 2-1 / 32 " | 10 " | 2000의 PSI | ₩ 12,657,312 |
특징
- 이 브레이드 호스는 구조적 강성을 위해 2겹 브레이드 구조를 특징으로 합니다.
- 새지 않는 작동을 위해 비닐 니트릴 덮개가 있습니다.
- 이 편조 호스는 강도를 높이기 위해 와이어로 보강되었습니다.
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 합성 고무 튜브와 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- ABS
- DNV
- USCG
- MSHA
- EN857 2SC
- SAE 100R16 유형 S
- 사제 익 스몰
- ISO 11237-1 유형 2SC
자주 묻는 질문
다른 호환 유압유와 함께 사용할 때 Eaton H280 시리즈 호스의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
- 석유 기반 유체의 경우 화씨 -40~260도.
- 수성 유체의 경우 화씨 -40~158도.
이 호스의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-50 ~ 260도 F.
이 Eaton H280 시리즈 고무 유압 편조 호스의 임펄스 사이클 수명은 어떻게 됩니까?
400000 회
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디스크 백업 패드
- 전압 및 연속성 테스터
- 사운드 레벨 교정기
- 트럭 밸브
- 스트립 히터
- 장비
- 갈퀴 및 재배 도구
- 냉동 시험 장비
- 스프링
- 용접 화학
- SALISBURY 전기 장갑 보호대, 10 인치 인치, 크림
- LOUISVILLE XNUMX 인 비계 단계
- RONSTAN 스내치 블록 섬유 로프
- CONDOR 흡수성 붐
- VULCAN HART 탑 어셈블리
- AME INTERNATIONAL 휠 웨이트 해머
- GORLITZ 드라이브 핀
- EATON 완전히 밀폐된 비환기 변압기
- EATON Danfoss PFR1-16 시리즈 유량 제어 밸브
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-R 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기