항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 08 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 13 / 16 " |
최소 굽힘 반경 | 3-1 / 2 " |
작동 압력 | 4500 PSI |
보강 | (2) 스틸 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 석유 기반 유압 유체 : -40도 ~ 260도, 수성 유압 유체 : -40도 ~ 158도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 44.45 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H28004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ₩ 3,481,677 | |
H28004-500R | 04 | 1 / 4 " | 500ft. | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ₩ 6,759,882 | |
H28006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | ₩ 4,044,267 | |
H28006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5300 PSI | ₩ 7,867,335 | |
H28010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 15 / 16 " | 4" | 4000의 PSI | ₩ 5,583,322 | |
H28012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-3 / 32 " | 4-3 / 4 " | 3500의 PSI | ₩ 7,359,730 | |
H28016-250R | 16 | 1" | 250ft. | 1-13 / 32 " | 6" | 3000의 PSI | ₩ 9,430,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.