항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1/4 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 35ft. |
호스 재질 | PVC |
주택 자재 | 강철 |
걸쇠 | 잠금 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
콘센트 | 1/4 "(M) NPT |
전체 높이 | 13 57 / 64 " |
전체 길이 | 12.593 |
전체 폭 | 6 39 / 64 " |
릴 입구 | 3/8 "(F) NPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 베어링스 | 듀티 등급 | 전체 길이 | 전체 폭 | 릴 입구 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45UZ32 | 13 57 / 64 " | 영구적으로 윤활 | 무거운 의무 | 12.593 | 6 39 / 64 " | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(M) NPT | 3 / 8 " | ₩ 303,625 | ||
437J24 | 12 39 / 64 " | 그리스가 없는 | 중간 의무 | 11 13 / 16 " | 5 39 / 64 " | 1/4 "(F) NPT | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 " | ₩ 243,092 | ||
437J25 | 13 29 / 32 " | 그리스가 없는 | 중간 의무 | 12 39 / 64 " | 5.187 " | 1/4 "(F) NPT | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 " | ₩ 238,367 | ||
437J26 | 13 29 / 32 " | 그리스가 없는 | 중간 의무 | 12 39 / 64 " | 5.187 " | 1/4 "(F) NPT | 1/4 "(M) NPT | 1 / 4 " | ₩ 299,810 | ||
437J28 | 15 9 / 32 " | 그리스가 없는 | 중간 의무 | 13 25 / 32 " | 6 13 / 16 " | 1/2 "(F) NPT | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 340,147 | ||
49AE05 | 15 9 / 32 " | 영구적으로 윤활 | 무거운 의무 | 13 25 / 32 " | 6" | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 428,085 | ||
49AE06 | 16 27 / 32 " | 영구적으로 윤활 | 무거운 의무 | 15.75 " | 6.5 " | 3/8 "(F) NPT | 3/8 "(M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 572,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.