플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEEDAIRE 3FFP7 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BEK

SPEEDAIRE 3FFP7 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 24vdc

재고 있음 있음
항목: AC9BEK 모델: 3FFP7

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 830,917 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔레노이드 공기 제어 밸브
액추에이터 / 리턴솔레노이드 / 솔레노이드
에어 밸브 유형4 방향, 2 위치
주변 온도. 범위화씨 5도 ~ 120도
바디 스타일베이스 장착
부피 계수6
전기 연결플러그인
ISO 클래스5599-2
NEMA 분류NEMA 4
전체 높이4"
전체 길이9.5 "
전체 폭2.75 "
전력 소비2.7W
압력 범위25의 PSI
이동 기술포장 된 스풀
진공 범위145psig
전압24 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.64
선박 높이 (cm)25.65
선박 길이 (cm)12.95
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481200060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 길이액추에이터 / 리턴주변 온도. 범위전체 폭파이프 크기전력 소비압력 범위이동 기술가격
SPEEDAIRE 3FFD2 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BAU 3FFD25"솔레노이드 / 솔레노이드화씨 5도 ~ 120도1"-1.0W20의 PSI포장 된 스풀₩ 425,512
SPEEDAIRE 3FFD3 솔레노이드 공기 제어 밸브 120vac | AC9BAV 3FFD35"솔레노이드 / 솔레노이드화씨 5도 ~ 120도1"-2VA20의 PSI포장 된 스풀₩ 478,415
SPEEDAIRE 3FFD4 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BAW 3FFD45"솔레노이드 / 솔레노이드화씨 5도 ~ 120도1"-1.0W20의 PSI포장 된 스풀₩ 467,652
SPEEDAIRE 3FFE8 솔레노이드 공기 제어 밸브 120vac | AC9BBK 3FFE85"솔레노이드 / 에어 파일럿화씨 5도 ~ 120도1"-2VA20의 PSI포장 된 스풀₩ 307,422
SPEEDAIRE 3FFE9 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BBL 3FFE95"솔레노이드 / 에어 파일럿화씨 5도 ~ 120도1"-1.0W20의 PSI포장 된 스풀₩ 308,367
SPEEDAIRE 3FFF1 솔레노이드 공기 제어 밸브 120vac | AC9BBM 3FF15"솔레노이드 / 에어 파일럿화씨 5도 ~ 120도1"-2VA20의 PSI포장 된 스풀₩ 339,080
SPEEDAIRE 3FFF2 솔레노이드 공기 제어 밸브 24vdc | AC9BBN 3FF25"솔레노이드 / 에어 파일럿화씨 5도 ~ 120도1"-1.0W20의 PSI포장 된 스풀₩ 323,225

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDAIRE 3FFP7 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 24vdc
₩ 830,917 /단위