JOHNSON Controls M9220-GG-3 시리즈 비례 전기 스프링 리턴 액츄에이터
필터
전기 연결 : 케이블 , 장착 유형: 다이렉트 마운트 , 전력 등급: 20 VA , 회전: CW 또는 CCW , 샤프트 유형: 셀프 센터링 클램핑 , 스프링 리턴: 가능 , 스위치 유형: SPDT 2 개 , 유형: 봄 귀국 , 함께 사용: 댐퍼 및 밸브 , 전압: 24 AC / DC , 전압 정격: 24V AC / DC , 너비: 4"
스타일 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 타이밍 (초) | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9220-GGA-3 | -40° ~ 131°F | 3 3 / 16 " | 10 5 / 16 " | 15.5VA | 150 초. | 177인치 파운드 | ₩ 688,065 | |
A | M9220-GGC-3 | 131 F | 3-3 / 8 " | 10.5 " | 15.5 VA | 150 | 177파운드 | ₩ 797,405 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 보관 액세서리
- 안전 배너 및 포스터
- 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 액체 기밀 도관 그립
- 릴레이
- 손톱 및 톱마
- 사포
- 사서함 및 게시물
- 연기 추출기 및 액세서리
- LOOS 와이어 로프 골무
- KEEPER 타이 다운 스트랩
- LUMAPRO 형광등 교체 렌즈
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 보링 바 0.11 인치 보어
- AKRO-MILS 30110 선반 상자
- HONEYWELL 전위차계
- EATON E22 시리즈 소형 LED 전구
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1881 시리즈
- JUSTRITE 위험 물질 패드
- VESTIL RAMP 시리즈 강철 픽업/밴 램프