그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -40도 131도까지 NS |
깊이 | 3 3 / 16 " |
전기 연결 | 케이블 |
높이 | 10 5 / 16 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 15.5VA |
전력 정격 | 20 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-m9220-bgc-3.pdf |
Honeywell Motors 대체 | MS7520A2007 |
회전 | CW 또는 CCW |
샤프트 유형 | 셀프 센터링 클램핑 |
신호 유형 | 비례항 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 90도 |
타이밍 (초) | 150 초. |
토크 | 177인치 파운드 |
타입 | 봄 귀국 |
함께 사용 | 댐퍼 및 밸브 |
전압 | 24 AC / DC |
정격 전압 | 24V AC / DC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 3.12 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | MX |
A. 이 액추에이터는 향상된 전기 전도성을 위해 177lb-inch의 토크 등급과 20VA의 전력 등급을 갖습니다.
A. 예, 이 액추에이터에는 수동 오버라이드 기능이 있어 정전 또는 제어 시스템 장애 시 수동 제어가 가능하여 지속적인 기능을 보장합니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 높이 | 전력 소비 | 타이밍 (초) | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9220-GGC-3 | 131 F | 3-3 / 8 " | 10.5 " | 15.5 VA | 150 | 177파운드 | ₩ 853,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.