SPEEDAIRE 35GL61 활성탄 필터 2인치 NPT 526cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 활성탄 필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
드레인 포트 크기 | 5 / 8 " |
배수 유형 | 흙손 |
필터 등급 | 0.01 마이크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 526 |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 122도 F |
전체 높이 | 24.53 " |
파이프 크기 | 2 인치 NPT |
크기 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3802100000 |
모델 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
35GL21 | CFM 154 | 15.82 " | 1 인치 NPT | ₩ 1,268,400 | |
35GK64 | CFM 15 | 8.45 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 613,077 | |
35GK84 | CFM 31 | 8.45 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 645,505 | |
35GK92 | CFM 61 | 9.95 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 887,390 | |
35GL01 | 92 CFM | 11.72 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 1,110,567 | |
35GL13 | CFM 123 | 14.24 " | 1 인치 NPT | ₩ 1,039,727 | |
35GL33 | CFM 185 | 18.05 " | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 1,426,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.