BLICKLE LRA-TPA 시리즈, 회전형 캐스터
필터
브레이크 타입 : 총 잠금 , 캐스터 하중 정격 범위: 0 ~ 299 파운드 , 캐스터 휠 재질: 열가소성 고무 , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 폴리 프로필렌 , 프레임 마감: 아연 도금 , 장착 볼트 직경: 13 / 32 " , 경주로: 더블 볼 , 줄기 Dia.: 7/16 "볼트 구멍 , 줄기 유형: 속이 빈 킹핀 , 휠 색상: 회색 , 휠 재질: 열가소성 고무
스타일 | 모델 | 항목 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LRA-TPA 75G | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 165의 파운드 | 3.875 " | TPA 75 / 8G | 플레인 보어 | 3" | 1" | ₩ 23,555 | |
B | LRA-TPA 50K-FK | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 6K-FK | 정밀 볼 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 25,427 | |
B | LRA-TPA 75K-FK | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 165의 파운드 | 3.875 " | TPA 75 / 6K-FK | 정밀 볼 | 3" | 1" | ₩ 36,732 | |
A | LRA-TPA 50G | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 8G | 플레인 보어 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 19,022 | |
A | LRA-TPA 100G | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 154의 파운드 | 4.5 " | TPA 100 / 8G | 플레인 보어 | 4" | 1" | ₩ 32,200 | |
C | LRA-TPA 50K-FI-FK | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 6K-FK | 정밀 볼 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 36,120 | |
D | LRA-TPA 50G-FI | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 8G | 플레인 보어 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 26,809 | |
D | LRA-TPA 75G-FI | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 165의 파운드 | 3.875 " | TPA 75 / 8G | 플레인 보어 | 3" | 1" | ₩ 32,252 | |
D | LRA-TPA 100G-FI | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 154의 파운드 | 4.5 " | TPA 100 / 8G | 플레인 보어 | 4" | 1" | ₩ 41,107 | |
C | LRA-TPA 75K-FI-FK | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 165의 파운드 | 3.875 " | TPA 75 / 6K-FK | 정밀 볼 | 3" | 1" | ₩ 42,717 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치의 도관 피팅
- 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
- 플라스틱 달아서
- 유압 체인 톱 및 정리기
- 파이프 스레딩 액세서리
- 드럼펌프/배럴펌프
- 윤활유
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 스프링
- 스트레이너
- DAYTON 맨드릴, 볼 베어링
- DIXON 미니 배기 유량 제어 밸브
- DIXON 재사용 가능한 줄기
- DIXON 호스-호스 커넥터
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, 미터법
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 저압 볼트 체결식 압축 커플링, SS 볼트
- SPEARS VALVES CPVC 바구니 스트레이너, 소켓 엔드, FKM
- CHERNE 바이패스가 있는 T-핸들 그리퍼 플러그
- KERN AND SOHN CIB 시리즈 계수 저울
- SMC VALVES Vp7-6 시리즈 솔레노이드 밸브